HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83662 JZ-603 UL-CSA-HAR 4G0,75 QMM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
7449076514043
Artikelnummer
HLK83662
Herstellernummer
83662
Hersteller
HLK
Cavi di comando in PVC speciale, marcatura in metri, con rivestimento esterno resistente agli oli a norma DIN VDE 0281 Parte 13 sec. HD 21.13 S1, secondo UL-Style 2587.- Tensione nominale: U0/U 300/500 V (HAR), U 600 V (UL+CSA)- Tensione di prova 3.000 V- Tensione di scarica min. 6.000 V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km