Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83679 JZ-603 UL-CSA-HAR 34G1 QMM - 83679

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83679 JZ-603 UL-CSA-HAR 34G1 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

7449076862571

Artikelnummer

HLK83679

Herstellernummer

83679

Hersteller

HLK

Cavi di comando in PVC speciale, marcatura in metri, con rivestimento esterno resistente agli oli a norma DIN VDE 0281 Parte 13 sec. HD 21.13 S1, secondo UL-Style 2587.- Tensione nominale: U0/U 300/500 V (HAR), U 600 V (UL+CSA)- Tensione di prova 3.000 V- Tensione di scarica min. 6.000 V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km