HIKOKI POWER TOOLSI - HIAHTA750997K SCALPELLO A SPATOLA - ATTACCO SDS-MAX - - HTA750997K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spatmeißel
Schneidenbreite - 50 mm
Gesamtlänge - 400 mm
Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme
Packung
1 ST
EAN
7449078560901
Artikelnummer
HIAHTA750997K
Herstellernummer
HTA750997K
Hersteller
HIA
Ausführung:
Spatmeißel
Schneidenbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
400 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Scalpello a spatola - attacco SDSMAX Larghezza: 50 Lunghezza: 400 mm


