HIKOKI POWER TOOLSI - HIAHTA754328 PUNTA ELICOIDALE A 4 TAGLIENTI SPECIFICA - HTA754328

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 28 mm
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 1200 mm
Tipo di aggancio - SDS max
Angolo della punta - 130 °
Packung
1 ST
EAN
7449071614557
Artikelnummer
HIAHTA754328
Herstellernummer
HTA754328
Hersteller
HIA
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
28 mm
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
1200 mm
Tipo di aggancio:
SDS max
Angolo della punta:
130 °
Adatto per pietra:
sì
Lunghezza complessiva:
1320 mm
Punte elicoidali per edilizia a 4 taglienti, attacco SDS-max. Indicate per forare cemento, mattoni e pietra. Le punte per edilizia di nuova generazione con attacco SDS-max sono estremamente robuste ed uniscono l’innovativa geometria della testa con la nuova elica per garantire la massima qualità senza nessun compromesso. Questo si riflette in una lunga vita di servizio della punta, nella precisione dei fori e nella massima trasmissione dell’energia, specie nelle condizioni più gravose. Queste punte sono state certificate idonee ad eseguire numerosi fori con un elevato grado di precisione dall’ente internazionale PGM.



