HIKOKI POWER TOOLSI - HIAHTA754333 PUNTA ELICOIDALE A 4 TAGLIENTI SPECIFICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 32 mm
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 450 mm
Tipo di aggancio - SDS max
Angolo della punta - 130 °
Packung
1 ST
EAN
7449077456656
Artikelnummer
HIAHTA754333
Herstellernummer
HTA754333
Hersteller
HIA
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
32 mm
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
450 mm
Tipo di aggancio:
SDS max
Angolo della punta:
130 °
Adatto per legno:
no
Adatto per l'acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per vetro:
no
Adatto per la plastica:
no
Lunghezza complessiva:
570 mm



