HIKOKI POWER TOOLSI - HIAHTA754352 PUNTA ELICOIDALE A 4 TAGLIENTI SPECIFICA - HTA754352

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 52 mm
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 570 mm
Tipo di aggancio - SDS max
Adatto per legno - no
Packung
1 ST
EAN
7449077456731
Artikelnummer
HIAHTA754352
Herstellernummer
HTA754352
Hersteller
HIA
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
52 mm
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
570 mm
Tipo di aggancio:
SDS max
Adatto per legno:
no
Adatto per l'acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per vetro:
no
Adatto per la plastica:
no
Lunghezza complessiva:
450 mm



