Startseite

HIKOKI POWER TOOLSI - HIAHFA0570600 PUNTE ELICOIDALI IN HSS CO 5 SPECIFICHE - HFA0570600

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLSI - HIAHFA0570600 PUNTE ELICOIDALI IN HSS CO 5 SPECIFICHE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Stahl - ja

  • Geeignet für Edelstahl - ja

  • Durchmesser Bohrer - 6 mm

  • Schneidenlänge - 57 mm

  • Gesamtlänge - 93 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079854436

Artikelnummer

HIAHFA0570600

Herstellernummer

HFA0570600

Hersteller

HIA

Geeignet für Stahl:

ja

Geeignet für Edelstahl:

ja

Durchmesser Bohrer:

6 mm

Schneidenlänge:

57 mm

Gesamtlänge:

93 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Punte specifiche per acciai, indicate per forare acciai inossidabili, acciai trattati, leghe pesanti. Costruzione in acciaio HSS Cobalto 5% AISI M 35 durezza 65 HRC. Affilatura speciale autocentrante Split-Point 135° DIN 1412-C, fresata dal pieno con affilatura a spoglia conica e rettifica. Superficie con trattamento termico per massima durata.