HIKOKI POWER TOOLSI - HIAHTA780857 PUNTA ELICOIDALE A 2 TAGLIENTI SPECIFICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 6 mm
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 60 mm
Tipo di aggancio - Perno / Asse cilindrico
Lunghezza complessiva - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070339864
Artikelnummer
HIAHTA780857
Herstellernummer
HTA780857
Hersteller
HIA
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
6 mm
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
60 mm
Tipo di aggancio:
Perno / Asse cilindrico
Lunghezza complessiva:
100 mm
Punte elicoidali a 2 taglienti, con codolo cilindrico. Indicate per forare cemento e mattoni. Le punte cilindriche Hitachi sono utilizzabili dai trapani con percussione meccanica su materiali edili. Realizzate per garantire le massime performances, sono dotate di una geometria di scarico appositamente sviluppata per garantire eccellenti risultati su cemento e muratura.


