Startseite

HIKOKI POWER TOOLSI - HIAHTA780858 PUNTA ELICOIDALE A 2 TAGLIENTI SPECIFICA - HTA780858

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLSI - HIAHTA780858 PUNTA ELICOIDALE A 2 TAGLIENTI SPECIFICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Adatto per cemento -

  • Diametro punta - 6 mm

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 90 mm

  • Tipo di aggancio - Perno / Asse cilindrico

  • Lunghezza complessiva - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070339888

Artikelnummer

HIAHTA780858

Herstellernummer

HTA780858

Hersteller

HIA

Adatto per cemento:

Diametro punta:

6 mm

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:

90 mm

Tipo di aggancio:

Perno / Asse cilindrico

Lunghezza complessiva:

150 mm

Punte elicoidali a 2 taglienti, con codolo cilindrico. Indicate per forare cemento e mattoni. Le punte cilindriche Hitachi sono utilizzabili dai trapani con percussione meccanica su materiali edili. Realizzate per garantire le massime performances, sono dotate di una geometria di scarico appositamente sviluppata per garantire eccellenti risultati su cemento e muratura.