HIKOKI POWER TOOLSI - HIAHTA782415 PUNTA ELICOIDALE A 2 TAGLIENTI SPECIFICA - HTA782415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 6 mm
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 50 mm
Tipo di aggancio - SDS plus
Adatto per pietra - sì
Packung
1 ST
EAN
7449070340006
Artikelnummer
HIAHTA782415
Herstellernummer
HTA782415
Hersteller
HIA
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
6 mm
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
50 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Adatto per pietra:
sì
Lunghezza complessiva:
110 mm
Punte elicoidali per edilizia a 2 taglienti, attacco SDS-Plus


