Startseite

HIKOKI POWER TOOLSI - HIAHTA782445 PUNTA ELICOIDALE A 2 TAGLIENTI SPECIFICA - HTA782445

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLSI - HIAHTA782445 PUNTA ELICOIDALE A 2 TAGLIENTI SPECIFICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Adatto per cemento -

  • Diametro punta - 10 mm

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 100 mm

  • Tipo di aggancio - SDS plus

  • Adatto per pietra -

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070340136

Artikelnummer

HIAHTA782445

Herstellernummer

HTA782445

Hersteller

HIA

Adatto per cemento:

Diametro punta:

10 mm

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:

100 mm

Tipo di aggancio:

SDS plus

Adatto per pietra:

Lunghezza complessiva:

160 mm

Punte elicoidali per edilizia a 2 taglienti, attacco SDS-Plus