HIKOKI POWER TOOLSI - HIAHTA782465 PUNTA ELICOIDALE A 2 TAGLIENTI SPECIFICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 12 mm
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 750 mm
Tipo di aggancio - SDS plus
Adatto per pietra - sì
Packung
1 ST
EAN
7449070340730
Artikelnummer
HIAHTA782465
Herstellernummer
HTA782465
Hersteller
HIA
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
12 mm
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
750 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Adatto per pietra:
sì
Lunghezza complessiva:
800 mm
Punte elicoidali per edilizia a 2 taglienti, attacco SDS-PLus


