HIKOKI POWER TOOLSI - HIACC14SFWA TRONCATRICE VELOCE 2.000 W 3.800 GIRI/MI - CC14SFWA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Potenza nominale assorbita - 2000 W
Diametro della lama - 355 mm
Peso - 16.5 kg
Tensione - 230 V
Frequenza - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
7449079286770
Artikelnummer
HIACC14SFWA
Herstellernummer
CC14SFWA
Hersteller
HIA
Potenza nominale assorbita:
2000 W
Diametro della lama:
355 mm
Peso:
16.5 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Numero di giri a vuoto:
3800 1/min
Foro della lama:
25.4 mm
Inclinazione testata a destra:
45 °
Lunghezza:
603 mm
Larghezza:
318 mm
Altezza:
603 mm


