Startseite

HIKOKI POWER TOOLSI - HIADH28PCWS MARTELLO COMBINATO SDS PLUS 720 W 3,2J - DH28PCWS

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLSI - HIADH28PCWS MARTELLO COMBINATO SDS PLUS 720 W 3,2J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Potenza nominale assorbita - 720 W

  • Numero di giri a vuoto - 0...1050 1/min

  • Energia massima della singola percussione - 3.2 J

  • Max cadenza di battuta - 4000 1/min

  • Tipo di attacco - SDS plus

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077158697

Artikelnummer

HIADH28PCWS

Herstellernummer

DH28PCWS

Hersteller

HIA

Potenza nominale assorbita:

720 W

Numero di giri a vuoto:

0...1050 1/min

Energia massima della singola percussione:

3.2 J

Max cadenza di battuta:

4000 1/min

Tipo di attacco:

SDS plus

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Diametro di foratura su cemento con fresa a tazza:

80 mm

Diametro di foratura su cemento con trapano a percussione:

28 mm

Diametro di foratura su acciaio:

13 mm

Diametro di foratura su legno dolce:

32 mm

Lunghezza:

316 mm

Larghezza:

102 mm

Altezza:

208 mm

Peso della macchina:

3.5 kg

Martello perforatore potente e veloce, reversibile, con attacco SDS-PLUS, dotato di frizione di sicurezza, interruttore elettronico per la regolazione della velocità e selettore manuale per attivare o escludere le 3 modalità di lavoro: rotazione con percussione, solo rotazione o solo percussione. E' frutto di una tecnologia all'avanguardia che consente, tra le altre cose, di regolare automaticamente la pressione interna per ottimizzare la perforazione e che prevede l'eliminazione dei colpi a vuoto. Impugnatura "soft-grip"per un comfort ad un livello sempre più alto. E' attualmente il martello perforatore più veloce della sua classe! Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone (Ømassimo consigliato corone 80 mm). Azione di sola rotazione: foratura di acciaio (13 mm), legno (32 mm), calcestruzzo (28 mm) e avvitatura di viti di fissaggio e viti da legno. Azione di sola percussione: scalpellatura e scrostatura leggera.