Startseite

HIKOKI POWER TOOLSI - HIADH40MCWS MARTELLO COMBINATO SDS MAX 1.100W 7,1J - DH40MCWS

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLSI - HIADH40MCWS MARTELLO COMBINATO SDS MAX 1.100W 7,1J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Potenza nominale assorbita - 1100 W

  • Numero di giri a vuoto - 0...620 1/min

  • Energia massima della singola percussione - 7.1 J

  • Max cadenza di battuta - 2800 1/min

  • Tipo di attacco - SDS max

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768418279

Artikelnummer

HIADH40MCWS

Herstellernummer

DH40MCWS

Hersteller

HIA

Potenza nominale assorbita:

1100 W

Numero di giri a vuoto:

0...620 1/min

Energia massima della singola percussione:

7.1 J

Max cadenza di battuta:

2800 1/min

Tipo di attacco:

SDS max

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Diametro di foratura su cemento con fresa a tazza:

105 mm

Diametro di foratura su cemento con trapano a percussione:

40 mm

Lunghezza:

448 mm

Larghezza:

105 mm

Altezza:

255 mm

Peso della macchina:

7.1 kg

Martello combinato (perforatore-demolitore) super compatto, robusto e molto potente grazie al motore da 1.100W . L'attacco è di tipo SDS-max ad innesto rapido ed è dotato di un meccanismo che consente di posizionare lo scalpello con l'angolo di taglio voluto. Dotato di frizione di sicurezza, alta velocità di rotazione e di una notevole energia di battuta per singolo colpo, ben 7,1 Joule (EPTA)!. Le grandi e comode leve dell’interruttore e del cambio, situata ora in posizione superiore, ed il rinnovato design ultra-ergonomico, consentono un feeling di lavoro insuperabile con prestazioni eccezionali! Apertura di fori nel cemento armato (max 40 mm) e apertura di fori ad ancoraggio (corona max 105 mm). Frantumazione di cemento, scanalatura, squadratura (per mezzo degli accessori opzionabili).