HIKOKI POWER TOOLSI - HIAH25PVWS MARTELLO SCALPELLATORE SDS PLUS 500 W 2, - H25PVWS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Potenza nominale assorbita - 500 W
Max cadenza di battuta - 3200 1/min
Energia massima della singola percussione - 2.2 J
Tipo di attacco - SDS plus
Peso della macchina - 3.5 kg
Packung
1 ST
EAN
7449077158581
Artikelnummer
HIAH25PVWS
Herstellernummer
H25PVWS
Hersteller
HIA
Potenza nominale assorbita:
500 W
Max cadenza di battuta:
3200 1/min
Energia massima della singola percussione:
2.2 J
Tipo di attacco:
SDS plus
Peso della macchina:
3.5 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Lunghezza:
320 mm
Larghezza:
102 mm
Altezza:
195 mm


