Startseite

HIKOKI POWER TOOLSI - HIAH60MEYWT MARTELLO DEMOLITORE SDS MAX 1.500 W 15, - H60MEYWT

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLSI - HIAH60MEYWT MARTELLO DEMOLITORE SDS MAX 1.500 W 15,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Potenza nominale assorbita - 1500 W

  • Max cadenza di battuta - 2100 1/min

  • Energia massima della singola percussione - 18 J

  • Tipo di attacco - SDS max

  • Peso della macchina - 12.2 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072346686

Artikelnummer

HIAH60MEYWT

Herstellernummer

H60MEYWT

Hersteller

HIA

Potenza nominale assorbita:

1500 W

Max cadenza di battuta:

2100 1/min

Energia massima della singola percussione:

18 J

Tipo di attacco:

SDS max

Peso della macchina:

12.2 kg

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Lunghezza:

585 mm

Larghezza:

116 mm

Altezza:

263 mm

Martello demolitore classe 10 kg, dotato della innovativa tecnologia AC BRUSHLESS, perciò dotato di una sofisticata tecnologia elettronica che consente di ottenere incredibili performance di demolizione. Grazie al motore brushless è in grado di sopportare notevoli variazione di tensione, tipiche di un alimentazione con generatore di non eccellente qualità, oppure causate da un cavo di connessione alla rete elettrica troppo lungo, senza compromettere performance e durata di vita della macchina. L'attacco è di tipo SDS-max ad innesto rapido ed il selettore superiore consente di settare rapidamente lo scalpello sull’angolo di taglio voluto in ben 12 posizioni diverse. Possiede una elevatissima capacità di demolizione con i suoi 1.500W e ben 18 Joule (EPTA) di energia per singolo colpo. La velocità è costante in ogni momento grazie al totale controllo elettronico e l'impostazione della velocità ottimale è effettuata tramite pulsantiera con display digitale che funge anche da indicatore errori. E' dotato inoltre di protezione elettronica contro le sovracorrenti e lo stacco accidentale dell'alimentazione senza ripartenza in caso di interruttore premuto (ZVRP). I livelli di vibrazione sono molto bassi (solo 11.0 m/sec2), grazie alla tecnologia UVP costituita daun nuovo dispositivo interno e da un’impugnatura posteriore ammortizzata di nuova concezione. Il corpo motore in robusto alluminio (AHB), la leva interruttore dalle generose dimensioni ed il rinnovato design ultra-ergonomico consentono un feeling di lavoro insuperabile con prestazioni eccezionali. Ideale nell'edilizia per la demolizione e frantumazione di cemento armato, scanalatura e infissione di pali.