HIKOKI POWER TOOLSI - HIAHTA04011522 DISCO ABRASIVO LAMELLARE DISCO 115 MM -
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scheibendurchmesser - 115 mm
Anwendung - schleifen
Diamantscheibe - nein
Bohrungsdurchmesser - 22.2 mm
Körnung - 40
Packung
1 ST
EAN
7449077255419
Artikelnummer
HIAHTA04011522
Herstellernummer
HTA04011522
Hersteller
HIA
Scheibendurchmesser:
115 mm
Anwendung:
schleifen
Diamantscheibe:
nein
Bohrungsdurchmesser:
22.2 mm
Körnung:
40
Geeignet für Metall:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
I dischi abrasivi lamellari Hitachi sono prodotti secondo i più alti standard di mercato, permettendo un utilizzo controllato e garantendo un consumo uniforme del materiale da trattare. Questi speciali dischi sono adatti per lavori di lucidatura, rimozione di ruggine e vernici su superfici in acciaio, acciaio inox, legno, stucchi e plastiche. Il supporto è in fibra ecocompatibile, la grana è bilamellare in ossido di zirconio.


