HIKOKI POWER TOOLSI - HIAM12VEUT FRESATRICE VERTICALE 2.000 W VELOCITA E - M12VEUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Potenza nominale assorbita - 2000 W
Numero di giri a vuoto - 8000...22000 1/min
Corsa del carrello di fresatura - 65 mm
Diametro di serraggio punta - 12...12 mm
Peso - 5.3 kg
Packung
1 ST
EAN
7449077159069
Artikelnummer
HIAM12VEUT
Herstellernummer
M12VEUT
Hersteller
HIA
Potenza nominale assorbita:
2000 W
Numero di giri a vuoto:
8000...22000 1/min
Corsa del carrello di fresatura:
65 mm
Diametro di serraggio punta:
12...12 mm
Peso:
5.3 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Lunghezza:
285 mm
Larghezza:
160 mm
Altezza:
300 mm


