Startseite

HIKOKI POWER TOOLSI - HIANV90AGL4 CHIODATRICE PNEUMATICA A BOBINA CHIODI E - NV90AGL4

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLSI - HIANV90AGL4 CHIODATRICE PNEUMATICA A BOBINA CHIODI E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lunghezza chiodo da / a - 45...90 mm

  • Diametro chiodo - 2.5...3.3 mm

  • Peso - 3.5 kg

  • Tipo di azionamento - Pneumatico

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077159014

Artikelnummer

HIANV90AGL4

Herstellernummer

NV90AGL4

Hersteller

HIA

Lunghezza chiodo da / a:

45...90 mm

Diametro chiodo:

2.5...3.3 mm

Peso:

3.5 kg

Tipo di azionamento:

Pneumatico

Chiodatrice a bobina convessa, potente e leggera, progettata per l’utilizzo di chiodi elettrosaldati 16°. La profondità di sparo del chiodo è regolabile senza l’uso di utensili. La massima praticità è garantita da due diverse tipologie di lavoro: sparo acontatto singolo o sequenziale. Semplice da caricare, facile e comoda da usare con la leva di sparo rivestita in morbido elastomero e l’impugnatura in materiale “Soft-Grip” per garantire una presa sicura. Applicazioni: ideale per lavori nel settore edile, rivestimento di pareti, copertura di tetti, sottopavimentazione. Costruzione di case mobili e modulari; preparazione di scatole in legno e bancali; operazioni di imballaggio in impianti di produzione. In dotazione: chiavi M4 e M8, oliatore, occhiali protettivi.