Startseite

HIKOKI POWER TOOLSI - HIASAT180L1 LEVIGATRICE LUCIDATRICE 750 W PLATORELL

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLSI - HIASAT180L1 LEVIGATRICE LUCIDATRICE 750 W PLATORELL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Potenza assorbita - 750 W

  • Max diametro del disco - 180 mm

  • Tipo di attacco - M14

  • Numero di giri a vuoto - 1900...3400 1/min

  • Peso della macchina - 2.9 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077158024

Artikelnummer

HIASAT180L1

Herstellernummer

SAT180L1

Hersteller

HIA

Potenza assorbita:

750 W

Max diametro del disco:

180 mm

Tipo di attacco:

M14

Numero di giri a vuoto:

1900...3400 1/min

Peso della macchina:

2.9 kg

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Lunghezza:

410 mm

Larghezza:

105 mm

Altezza:

140 mm

Levigatrice-lucidatrice con due velocità preselezionabili elettricamente. Possibilità di montare dischi in carta abrasiva e cuffia di agnello. Motore ad elevato numero di giri resistente ai sovraccarichi. Particolarmente indicata per lavori di carrozzeria e falegnameria. Levigatura e lucidatura di superfici metalliche verniciate, levigatura di superfici laccate. Lucidatura di oggetti in resina sintetica o ebanite, smerigliatura preventiva di superfici metalliche prive di verniciatura.