HIKVISION ITALY S.R. - HIK300219941 DS-7108HQHI-K1 DVR 3MP - 300219941

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufzeichnung - digital
Max. Anzahl der Videoeingänge - 8
Leistungsaufnahme - 12 W
Packung
1 ST
EAN
6954273648763
Artikelnummer
HIK300219941
Herstellernummer
300219941
Hersteller
HIK
Art der Aufzeichnung:
digital
Max. Anzahl der Videoeingänge:
8
Leistungsaufnahme:
12 W
DVR Fanless Penta Hybrid con ingressi TVI/AHD/CVI/CVBS, 8 ingressi video analogici a 1080P@15ips per canale (TVI) / 720P@25ips (AHD), 1 canale 3MP, 1 canale Ip foino a 4MP, compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 con codifica Dual Stream, 1 ingresso 1 uscita audio. Uscite video: HDMi e VGA@1080P. 1 interfaccia SATA (4TB max). scheda di rete 10M/100M, protocolli di rete TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF , Cloud Hik-connect supportato. 2 porte USB. Dimensioni: 200x200x45mm. Temperatura di funzionamento da -10 ºC a +55 º. Alimentazione 12Vdc 12W max (senza HDD).