Startseite

HIKVISION ITALY S.R. - HIK300220799 DS-7332HQHI-K4 DVR 3MP - 300220799

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY S.R. - HIK300220799 DS-7332HQHI-K4 DVR 3MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273652791

Artikelnummer

HIK300220799

Herstellernummer

300220799

Hersteller

HIK

DVR penta hybrid con ingressi TVI/AHS/CVI/CVBS/IP, compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 , ingressi HDTVI 4 MP, 1080P25 (3MP solo i primi 4 canali), ingresso AHD 1080P25, CVI 1080P25, 8 ingressi IP fino a 6MP, uscita CVBS - 1 HDMI 4K - 1 HDMI FullHD - VGA 1080P, frame rate: 4MP@15fps, 2MP@25fps. Audio su 4 canali, doppio stream, 128 connessioni remote, protocolli di rete TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, 4HDD fino a 8TB l'uno, porta eSATA, porta di rete 1, RJ45 10M/100M/1000M, 2 × USB 2.0, 1 × USB 3.0, porte seriali RS-232, RS-485 (full-duplex), tastiera, 16 ingressi di allarme e 4 uscite, supporta 4 ingressi video con regole VCA: line crossing detection and intrusion detection, supporta controllo PTZ via Omnicast VMS, supporta Hik-Connect & DDNS, alimentazione 240 VAC, assorbimento 55W, temperatura di funzionamento -10 ºC to +55 ºC, dimensioni 440 × 390 × 70 mm