Startseite

HIKVISION ITALY S.R. - HIK300507904 DS-2CE16C0T-IRF(2.8) BULL OF 1MP - 300507904

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY S.R. - HIK300507904 DS-2CE16C0T-IRF(2.8) BULL OF 1MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273638726

Artikelnummer

HIK300507904

Herstellernummer

300507904

Hersteller

HIK

Telecamera minibullet 1MP 4 in 1 TVI/AHD/CVI/CVBS, sensore 1 MP CMOS, risoluzione 1296 (H) × 732 (V), Smart IR, illuminazione minima 0.1 Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux con IR, Shutter 1/25s a 1/50,000s, Ottica 2.8mm, uscita video TVI, filtro meccanico, alimentazione 12VDC, assorbimento 4W, IP66, profondità IR fino a 20m, dimensioni Φ 70× 154.5 mm