HIKVISION ITALY S.R. - HIK300507905 DS-2CE16C0T-IRF(3.6) BULL OF 1MP - 300507905

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6954273638733
Artikelnummer
HIK300507905
Herstellernummer
300507905
Hersteller
HIK
Telecamera minibullet 1MP 4 in 1 TVI/AHD/CVI/CVBS, sensore 1 MP CMOS, risoluzione 1296 (H) × 732 (V), Smart IR, illuminazione minima 0.1 Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux con IR, Shutter 1/25s a 1/50,000s, Ottica 3.6mm, uscita video TVI, filtro meccanico, alimentazione 12VDC, assorbimento 4W, IP66, profondità IR fino a 20m, dimensioni Φ 70× 154.5 mm