HIKVISION ITALY S.R. - HIK300507908 DS-2CE16C0T-IT3F(3.6) 720P BULL - 300507908

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6954273638795
Artikelnummer
HIK300507908
Herstellernummer
300507908
Hersteller
HIK
Telecamera bullet 1MP 4 in 1 TVI/AHD/CVI/CVBS, sensore 1 MP CMOS, risoluzione 1296 (H) × 732 (V), illluminatore IR EXIR, illuminazione minima 0.1 Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux con IR, Shutter 1/25s a 1/50,000s, Ottica 3.6mm, filtro meccanico, uscita video TVI,alimentazione 12VDC, assorbimento 4W, IP66, profondità IR fino a 40m, staffa con passaggio cavi e regolazione su 3 assi, temperatura di funzionamento -40 °C to 60 °C, dimensioni 86.7× 81.6× 226 mm