Startseite

HIKVISION ITALY S.R. - HIK300507942 DS-2CE16D0T-IRF(2.8) BULL OF 2MP - 300507942

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY S.R. - HIK300507942 DS-2CE16D0T-IRF(2.8) BULL OF 2MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Außenstation

  • Einsatzgebiet - außen

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Infrarot

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273637040

Artikelnummer

HIK300507942

Herstellernummer

300507942

Hersteller

HIK

Montageart:

Außenstation

Einsatzgebiet:

außen

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Infrarot

Farbe:

weiß

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

1

Schutzart (IP):

IP66

Leistungsaufnahme:

4 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Protokoll:

analog

Telecamera Minibullet Day/Night con filtro IR meccanico da esterno IP66 4 IN 1 TVI/AHD/CVI/CVBS con illluminatore IR sino a 20m, staffa con passaggio cavi e regolazione su 3 assi. Sensore CMOS , risoluzione FullHD 2MP (1080P), sensibilità colori 0.01 Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux CON IR, ottica fissa 2.8 mm. Uscita video TVI. Range esteso di temperatura di funzionamento: da -40°C a 60°C, Alimentazione 12Vdc 4W. DimensionI Φ 70 mm × 154.5 mm