Startseite

HIKVISION ITALY S.R. - HIK300507955 DS-2CE16D0T-IT3F(3.6) 1080P BULL - 300507955

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY S.R. - HIK300507955 DS-2CE16D0T-IT3F(3.6) 1080P BULL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand/Decke

  • Einsatzgebiet - universal

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Infrarot

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273638917

Artikelnummer

HIK300507955

Herstellernummer

300507955

Hersteller

HIK

Montageart:

Wand/Decke

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Infrarot

Farbe:

weiß

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Mit IR-Lampe:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Protokoll:

analog

Telecamera Minibullet Day/Night con filtro IR meccanico da esterno IP66 4 IN 1 TVI/AHD/CVI/CVBS con illluminatore IR EXIR sino a 40m, staffa con passaggio cavi e regolazione su 3 assi. Sensore CMOS , risoluzione FullHD 2MP (1080P), sensibilità colori 0.01 Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux CON IR, ottica fissa 3.6 mm. Uscita video TVI. Range esteso di temperatura di funzionamento: da -40°C a 60°C, Alimentazione 12Vdc 4W. DimensionI Φ 70 mm × 154.5 mm