HIKVISION ITALY S.R. - HIK300507956 DS-2CE16D0T-IT3F(6) 1080P BULL FIX LENS - 300507956

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6954273638924
Artikelnummer
HIK300507956
Herstellernummer
300507956
Hersteller
HIK
Telecamera Minibullet Day/Night con filtro IR meccanico da esterno IP66 4 IN 1 TVI/AHD/CVI/CVBS con illluminatore IR EXIR sino a 40m, staffa con passaggio cavi e regolazione su 3 assi. Sensore CMOS , risoluzione FullHD 2MP (1080P), sensibilità colori 0.01 Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux CON IR, ottica fissa 6 mm. Uscita video TVI. Range esteso di temperatura di funzionamento: da -40°C a 60°C, Alimentazione 12Vdc 4W. DimensionI Φ 70 mm × 154.5 mm


