Startseite

HIKVISION ITALY S.R. - HIK300509588 DS-2CE16H0T-ITF(2.8) BULL OF 5MP - 300509588

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY S.R. - HIK300509588 DS-2CE16H0T-ITF(2.8) BULL OF 5MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Außenstation

  • Einsatzgebiet - außen

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Infrarot

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070042894

Artikelnummer

HIK300509588

Herstellernummer

300509588

Hersteller

HIK

Montageart:

Außenstation

Einsatzgebiet:

außen

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Infrarot

Farbe:

weiß

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

5

Schutzart (IP):

IP67

Leistungsaufnahme:

4.3 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Protokoll:

analog

"Telecamera bullet Day/Night con filtro IR meccanico da esterno IP67 4 IN 1 TVI/AHD/CVI/CVBS, EXIR 2.0, smart IR con illluminatore IR sino a 20m, staffa con passaggio cavi e regolazione su 3 assi. Sensore 5 MP CMOS , risoluzione 2560 (H) × 1944 (V), sensibilità colori 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR, ottica fissa 2.8mm, filtro meccanico. Uscita video TVI. Range esteso di temperatura di funzionamento: da -40°C a 60°C, Alimentazione 12Vdc 4,3W. Dimensioni 58× 61×163mm"