HIKVISION ITALY S.R. - HIK300509599 DS-2CE16H0T-IT3F(6) BULL OF 5MP - 300509599

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449070042825
Artikelnummer
HIK300509599
Herstellernummer
300509599
Hersteller
HIK
Telecamera bullet Day/Night con filtro IR meccanico da esterno IP67 4 IN 1 TVI/AHD/CVI/CVBS, EXIR 2.0, smart IR con illluminatore IR sino a 40m, staffa con passaggio cavi e regolazione su 3 assi. Sensore 5 MP CMOS , risoluzione 2560 (H) × 1944 (V), sensibilità colori 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR, ottica fissa 6mm, filtro meccanico. Uscita video TVI. Range esteso di temperatura di funzionamento: da -40°C a 60°C, Alimentazione 12Vdc 4,3W. Dimensioni 58× 61×163mm


