HIKVISION ITALY S.R. - HIK300509606 DS-2CE16H0T-IT3ZF(2.7-13.5) BULL OTT VF - 300509606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand/Decke
Einsatzgebiet - außen
Protokoll - analog
Eigenschaft Bildsystem - Infrarot
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449075123024
Artikelnummer
HIK300509606
Herstellernummer
300509606
Hersteller
HIK
Montageart:
Wand/Decke
Einsatzgebiet:
außen
Protokoll:
analog
Eigenschaft Bildsystem:
Infrarot
Farbe:
weiß
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
5
Mit IR-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
40 m
Schutzart (IP):
IP67
Horizontaler Blickwinkel:
95.7...29.1 °
Versorgungsspannung:
12...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Höhe:
84.5 mm
Breite:
92 mm
Tiefe:
255.1 mm


