HIKVISION ITALY S.R. - HIK300609132 DS-2CE56C0T-IRMF(3.6) TURR OF 1MP - 300609132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
36 ST
EAN
6954273636968
Artikelnummer
HIK300609132
Herstellernummer
300609132
Hersteller
HIK
Telecamera Minidome 4 in 1 TVI/AHD/CVI/CVBS, Day/Night con filtro IR meccanico da esterno IP66 con illluminatore Smart IR sino a 20m, regolazione del corpo camera su 3 assi. Sensore CMOS, risoluzione 1MP (1296x732pixel), sensibilità colori 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), b/n 0 Lux con IR, ottica fissa 3.6 mm. Uscita video TVI. Range esteso di temperatura di funzionamento: da -40°C a 60°C, Alimentazione 12Vdc 4W, dimensioni 89.47 × 67.6 mm


