Startseite

HIKVISION ITALY S.R. - HIK300609137 DS-2CE56C0T-IT3F(2.8) 720P MINI DOME - 300609137

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY S.R. - HIK300609137 DS-2CE56C0T-IT3F(2.8) 720P MINI DOME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273639242

Artikelnummer

HIK300609137

Herstellernummer

300609137

Hersteller

HIK

Telecamera Minidome 4 in 1 TVI/AHD/CVI/CVBS, Day/Night con filtro IR meccanico da esterno IP66 con illluminatore Smart IR sino a 20m, regolazione del corpo camera su 3 assi. Sensore CMOS, risoluzione 1MP (1296x732pixel), sensibilità colori 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), b/n 0 Lux con IR, ottica fissa 2.8mm. Uscita video TVI. Range esteso di temperatura di funzionamento: da -40°C a 60°C, Alimentazione 12Vdc 4W, dimensioni 89.47 × 67.6 mm