Startseite

HIKVISION ITALY S.R. - HIK300609139 DS-2CE56C0T-IT3F(6) 720P MINI DOME - 300609139

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY S.R. - HIK300609139 DS-2CE56C0T-IT3F(6) 720P MINI DOME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273639266

Artikelnummer

HIK300609139

Herstellernummer

300609139

Hersteller

HIK

Telecamera Minidome 4 in 1 TVI/AHD/CVI/CVBS, Day/Night con filtro IR meccanico da esterno IP66 con illluminatore IR EXIR sino a 40m, regolazione del corpo camera su 3 assi. Sensore 1 megapixel high-performance CMOS, risoluzione 1MP (1296x732pixel), sensibilità colori 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), b/n 0 Lux con IR, ottica fissa 6 mm. Uscita video TVI. Range esteso di temperatura di funzionamento: da -40°C a 60°C, Alimentazione 12Vdc 4W, dimensioni Φ110×93.2mm