Startseite

HIKVISION ITALY S.R. - HIK300609182 DS-2CE56D0T-IT3F(3.6) 1080P MINI DOME - 300609182

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY S.R. - HIK300609182 DS-2CE56D0T-IT3F(3.6) 1080P MINI DOME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273639341

Artikelnummer

HIK300609182

Herstellernummer

300609182

Hersteller

HIK

Telecamera Minidome 4 in 1 TVI/AHD/CVI/CVBS, Day/Night con filtro IR meccanico da esterno IP66 con illluminatore IR EXIR sino a 40m, regolazione del corpo camera su 3 assi. Sensore 2MP CMOS , risoluzione FullHDMP (1080P), sensibilità colori 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), b/n 0 Lux con IR, ottica fissa 3.6mm. Uscita video TVI. Range esteso di temperatura di funzionamento: da -40°C a 60°C, alimentazione 12Vdc 4W, dimensioni Φ110 × 93.2 mm