HIKVISION ITALY S.R. - HIK300609194 DS-2CE56D0T-IRMF(3.6) TURR OF 2MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Decke
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Brennweitengröße - 3.6...3.6 mm
Einsatzgebiet - außen
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Packung
36 ST
EAN
6954273637088
Artikelnummer
HIK300609194
Herstellernummer
300609194
Hersteller
HIK
Montageart:
Decke
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Brennweitengröße:
3.6...3.6 mm
Einsatzgebiet:
außen
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
weiß
Drahtlos:
nein
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Mit Objektiv:
ja
Mit IR-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
20 m
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Schlagfestigkeit:
ohne
Mit Videobewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
82.2...82.2 °
Leistungsaufnahme:
4 W
Protokoll:
analog
ONVIF-konform:
nein