Startseite

HIKVISION ITALY S.R. - HIK300609855 DS-2CE56D0T-VFIR3F(2.8-12) TURR OTT VF 2 - 300609855

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY S.R. - HIK300609855 DS-2CE56D0T-VFIR3F(2.8-12) TURR OTT VF 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Außenstation

  • Einsatzgebiet - außen

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Infrarot

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273642617

Artikelnummer

HIK300609855

Herstellernummer

300609855

Hersteller

HIK

Montageart:

Außenstation

Einsatzgebiet:

außen

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Infrarot

Farbe:

weiß

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

1

Schutzart (IP):

IP66

Leistungsaufnahme:

4 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Protokoll:

analog

Telecamera Minidome 4 in 1 TVI/AHD/CVI/CVBS, Day/Night con filtro IR meccanico da esterno IP66 con illluminatore Smart IR sino a 40m, regolazione del corpo camera su 3 assi. Sensore 2MP CMOS , risoluzione FullHDMP (1080P), sensibilità colori 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), b/n 0 Lux con IR, ottica varifocale 2.8-12mm. Uscita video TVI. Range esteso di temperatura di funzionamento: da -40°C a 60°C, alimentazione 12Vdc 4W, dimensioni Φ130.54 × 102.4mm