Startseite

HIKVISION ITALY S.R. - HIK300609857 DS-2CE56D0T-VPIR3F(2.8-12) DOME OTT VF 2 - 300609857

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY S.R. - HIK300609857 DS-2CE56D0T-VPIR3F(2.8-12) DOME OTT VF 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Brennweitengröße - 2.8...12 mm

  • Einsatzgebiet - außen

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273651336

Artikelnummer

HIK300609857

Herstellernummer

300609857

Hersteller

HIK

Montageart:

Decke

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Brennweitengröße:

2.8...12 mm

Einsatzgebiet:

außen

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

40 m

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Leistungsaufnahme:

4 W

Protokoll:

analog

ONVIF-konform:

nein

Telecamera Minidome 4 in 1 TVI/AHD/CVI/CVBS, Day/Night con filtro IR meccanico da esterno IP66 con illluminatore Smart IR sino a 40m, regolazione del corpo camera su 3 assi. Sensore CMOS, risoluzione FullHD (1080P), sensibilità colori 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), b/n 0 Lux con IR, ottica varifocale 2.8-12mm. Uscita video TVI. Menu OSD controllabile Up-To-coax. Range esteso di temperatura di funzionamento: da -40°C a 60°C, Alimentazione 12Vdc/24Vac 6,5W. Protezione Antivandalo IK10.