HIKVISION ITALY S.R. - HIK300611044 DS-2CE56H0T-IT1F(2.8) TURR OF 5MP - 300611044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Decke
Einsatzgebiet - außen
Eigenschaft Bildsystem - Infrarot
Farbe - weiß
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 5
Packung
30 ST
EAN
7449076093081
Artikelnummer
HIK300611044
Herstellernummer
300611044
Hersteller
HIK
Montageart:
Decke
Einsatzgebiet:
außen
Eigenschaft Bildsystem:
Infrarot
Farbe:
weiß
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
5
Mit IR-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
20 m
Schutzart (IP):
IP67
Horizontaler Blickwinkel:
85.5...85.5 °
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
110 mm
Höhe:
93.2 mm
Protokoll:
analog


