Startseite

HIKVISION ITALY S.R. - HIK300611048 DS-2CE56H0T-IT3F(3.6) TURR OF 5MP - 300611048

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY S.R. - HIK300611048 DS-2CE56H0T-IT3F(3.6) TURR OF 5MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 30 ST

EAN

7449070043334

Artikelnummer

HIK300611048

Herstellernummer

300611048

Hersteller

HIK

Telecamera minidome Day/Night con filtro IR meccanico da esterno IP67, 4 IN 1 TVI/AHD/CVI/CVBS, EXIR 2.0, smart IR con illluminatore IR sino a 40m, regolazione del corpo camera su 3 assi. Sensore 5 MP CMOS , risoluzione 2560 (H) × 1944 (V), sensibilità colori 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR, ottica fissa 3.6mm, filtro meccanico. Uscita video TVI. Range esteso di temperatura di funzionamento: da -40°C a 60°C, Alimentazione 12Vdc 4,3W. Dimensioni 91× 82.6× 68.3mm