Startseite

HIKVISION ITALY S.R. - HIK300726265 DS-2CD1641FWD-IZ(2.8-12) BULL IP OTT VF - 300726265

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY S.R. - HIK300726265 DS-2CD1641FWD-IZ(2.8-12) BULL IP OTT VF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Außenstation

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)

  • Einsatzgebiet - außen

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Infrarot

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070162738

Artikelnummer

HIK300726265

Herstellernummer

300726265

Hersteller

HIK

Montageart:

Außenstation

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Einsatzgebiet:

außen

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Infrarot

Farbe:

weiß

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

4

Max. Infrarot-Reichweite:

30 m

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Leistungsaufnahme:

11 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Höhe:

105 mm

Breite:

91.6 mm

Tiefe:

294.5 mm

Protokoll:

TCP/IP

ONVIF-konform:

ja

Telecamera Bullet a risoluzione 4MP(2688 × 1520) a 25fps, di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, completa di staffa con passaggio cavi e regolazione sui 3 assi, illuminatori IR integrati sino a 30m, sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.8”, sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo, WDR 120dB, 3D-DNR, ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm, algoritmo di compressione H.264+/H.264 con codifica digitale di tipo Dual Stream, standard ONVIF, PSIA e CGI, ISAPI, protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP,DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour. Supporta registrazione locale su Micro SD/SDHC/SDXC card slot, fino a 128 GB, NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 100Mbps. ROI. Webserver di tipomultibrowser, supporta accesso a Cloud Platform, heartbeat, alimentazione 12Vdc oppure PoE 802.3af, 7.5W, IP67, temperatura di esercizio da -30°C a +60°C. Dimensioni: 91.6×105×294.5 mmLa staffa DS-1280ZJ-S ( codice 302700579 ) è un accesorio per la telecamera art. 300726265