Startseite

HIKVISION ITALY S.R. - HIK300726787 DS-2CD1041-I(4) BULL IP OF 4MP - 300726787

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY S.R. - HIK300726787 DS-2CD1041-I(4) BULL IP OF 4MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Außenstation

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)

  • Einsatzgebiet - außen

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Infrarot

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070047240

Artikelnummer

HIK300726787

Herstellernummer

300726787

Hersteller

HIK

Montageart:

Außenstation

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Einsatzgebiet:

außen

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Infrarot

Farbe:

weiß

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

4

Max. Infrarot-Reichweite:

30 m

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Leistungsaufnahme:

6.5 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Höhe:

66 mm

Breite:

69.1 mm

Tiefe:

172.7 mm

Protokoll:

TCP/IP

ONVIF-konform:

ja

Telecamera Minibullet a risoluzione 4MP (2688 × 1520) a 25fps, di tipo Day&Night con filtro IR meccanico e corpo camera regolabile su tre assi, illuminatore IR integrato sino a 30m, sensore CMOS a scansione progressiva 1/3”, sensibilità 0.01 Lux F1.2 conAGC attivo, WDR digitale, 3D-DNR, ottica fissa 4mm, algoritmo di compressione H.264+/H.264 con codifica digitale di tipo Dual Stream, standard ONVIF, PSIA e CGI, protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour. Supporta registrazione su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 100Mbps. Webserver di tipo multibrowser, Cloud Hik-connect supportato, heartbeat, pulsante di reset, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filter, alimentazione 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af), 6,5W. IP67, dimensioni 69.1× 66× 172.7mm