Startseite

HIKVISION ITALY S.R. - HIK300808366 DS-2CD2742FWD-IZS(2.8-12) DOME IP VF 4MP - 300808366

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY S.R. - HIK300808366 DS-2CD2742FWD-IZS(2.8-12) DOME IP VF 4MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075526320

Artikelnummer

HIK300808366

Herstellernummer

300808366

Hersteller

HIK

Telecamera dome EASI IP 2.0 - 4MP - Portata IR 30 m - Alimentazione 12 VDC PoE 7,5W max - Obiettivo 2.8-12 mm motorizzato - IP67