Startseite

HIKVISION ITALY S.R. - HIK301312138 DS-2DE4225W-DE3 2MP 4 INDOOR 25X - 301312138

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY S.R. - HIK301312138 DS-2DE4225W-DE3 2MP 4 INDOOR 25X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273651558

Artikelnummer

HIK301312138

Herstellernummer

301312138

Hersteller

HIK

IP Speed Dome a risoluzione FullHD (1080P) a 25fps, zoom ottico 25x, cupola superiore 4 pollici, installazione di tipo incasso da interno, sensore CMOS 1/2.8’’ Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120dB, Ultra Low Light con sensibilità: colori 0.005 lux (F1.6, AGC On), b/n 0.001 lux (F1.6, AGC On), BLC, HLC, 3D-DNR, ottica varifocale 4.8-120mm, zoom digitale 16x. Movimentazione tilt: da 5°sino a 90°, funzione auto flip. Movimentazione pan: 360° continua. Algoritmo di compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 con codifica digitale di tipo Triple Stream, codifica indipendente su ROI. Standard ONVIF PSIA e CGI, protocolli IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE. Supporta registrazione locale su scheda MicroSD Card (256GB) e su NAS (NFS, SMB/CIFS). Scheda di rete Ethernet 100Mbps. Supporta Hik-connect cloud. Smart features supportate: Audio Exception Detection, Face Detection, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, utili per operazioni di ricerca avanzata delle registrazioni tramite Smart NVR, notifica al sw client di centralizzazione,attivazione uscite relè, invio email, caricamento immagine su ftp. Supporta sino a 20 connessioni simultanee. Sino a 300 preset, sino a 8 patrol (con sino a 32 preset cadauno), 4 pattern, park action, sino a 24 zone di privacy, titolazione zone, titolazione camera, bussola, task su calendario. 1ingresso di allarme, 1 uscite relè, 1 ingresso audio, 1 uscita audio, posizionamento Intelligente di tipo 3D. Alimentazione 12 VDC & PoE+ (802.3at, class4), Max.:18 W , con protezione dalle sovwritensioni, temperatura di esercizio da -30°C sino a 65°C. IP66.