Startseite

HIKVISION ITALY S.R. - HIK303605439 DS-7104NI-E1 NVR 4MP - 303605439

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY S.R. - HIK303605439 DS-7104NI-E1 NVR 4MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074041534

Artikelnummer

HIK303605439

Herstellernummer

303605439

Hersteller

HIK

NVR Plug & Play integrato • Registrazione risoluzione fino a 6 Megapixel • Larghezza di banda in entrata a 40 Mbps • Supporta H.264 + e H.264 • Uscita HDMI e VGA sincrone Risoluzione 1920 × 1080p • Possibilità di collegare telecamere di rete a4 canali • 1 interfaccia SATA • Plug & Play w / Fino a 4 connessioni di rete PoE indipendenti • Supporta il rilevamento di rete, compreso il ritardo di rete, la perdita di pacchetti • Allarme e I / O audio• Supporta il rilevamento della rete, inclusi ritardo della rete, perdita di pacchetti, ecc