Startseite

HIKVISION ITALY S.R. - HIK303605445 DS-7104NI-E1/4P NVR POE 4MP

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY S.R. - HIK303605445 DS-7104NI-E1/4P NVR POE 4MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 4

  • Mit Videobewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074041541

Artikelnummer

HIK303605445

Herstellernummer

303605445

Hersteller

HIK

Art der Aufzeichnung:

digital

Max. Anzahl der Videoeingänge:

4

Mit Videobewegungsmelder:

nein

NVR Plug & Play integrato • Registrazione risoluzione fino a 6 Megapixel • Larghezza di banda in entrata a 40 Mbps • Supporta H.264 + e H.264 • Uscita HDMI e VGA sincrone Risoluzione 1920 × 1080p • Possibilità di collegare telecamere di rete a4 canali • 1 interfaccia SATA • Plug & Play w / Fino a 4 connessioni di rete PoE indipendenti • Supporta il rilevamento di rete, compreso il ritardo di rete, la perdita di pacchetti • Allarme e I / O audio• Supporta il rilevamento della rete, inclusi ritardo della rete, perdita di pacchetti, ecc