Startseite

HIKVISION ITALY S.R. - HIK300611055 DS-2CE56H0T-VPIT3ZF(2.7-13.5) DOME VF 5M - 300611055

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY S.R. - HIK300611055 DS-2CE56H0T-VPIT3ZF(2.7-13.5) DOME VF 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Brennweitengröße - 2.7...13.5 mm

  • Einsatzgebiet - außen

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

Packung

  • 12 ST

EAN

7449075650827

Artikelnummer

HIK300611055

Herstellernummer

300611055

Hersteller

HIK

Montageart:

Decke

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Brennweitengröße:

2.7...13.5 mm

Einsatzgebiet:

außen

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

5

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

40 m

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Leistungsaufnahme:

4.4 W

Durchmesser:

145.2 mm

Höhe:

124.1 mm

Protokoll:

analog

ONVIF-konform:

nein

Telecamera per videosorveglianza, marca HIKVISION, modello HIK300611055 - DS-2CE56H0T-VPIT3ZF(2.7-13.5)DOME TURBO5