HIKVISION ITALY S.R. - HIK300726257 DS-2CD1621FWD-IZ(2.8-12) BULL IP OTT VF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Außenstation
Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)
Einsatzgebiet - außen
Bildsystem - PAL
Eigenschaft Bildsystem - Infrarot
Packung
1 ST
EAN
7449070047196
Artikelnummer
HIK300726257
Herstellernummer
300726257
Hersteller
HIK
Montageart:
Außenstation
Power over Ethernet (PoE):
802.3 af (PoE)
Einsatzgebiet:
außen
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Infrarot
Farbe:
weiß
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Max. Infrarot-Reichweite:
30 m
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Leistungsaufnahme:
11 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
105 mm
Breite:
91.6 mm
Tiefe:
294.5 mm
Protokoll:
TCP/IP
ONVIF-konform:
ja


