Startseite

HIKVISION ITALY S.R. - HIK300815032 DS-2CD2552F-I (4) MICRODOME IP OF 5MP - 300815032

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY S.R. - HIK300815032 DS-2CD2552F-I (4) MICRODOME IP OF 5MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075548728

Artikelnummer

HIK300815032

Herstellernummer

300815032

Hersteller

HIK

Telecamera microdome EASI IP 2.0 - 5MP - Portata IR 10 m - Alimentazione 12 VDC PoE 5W max - Obiettivo 4 mm - IP66- WiFi